• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Hrncový brusný kotouč keramický D×T×H (mm), 100×50×20, Typ: EK80

Artiklové číslo: 597020 EK80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
80 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Průměr 100 mm
Šířka kotouče T 50 mm
Tloušťka stěny 10 mm
Hnací stroj Přímá bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 20 mm
Podklad brusného materiálu Keramické
Tvrdost I
Struktura 7
Pojivo keramika
Obsah jednotka ks
Druh produktu Hrncový kotouč
Brusiva Ušlechtilý korund bílý (WA)
Velikost jádra (síťovina) 80 mesh
Proces broušení Broušení nástrojů
Specifikace SD83AII7PVK3F steel universal
Vhodné pro materiál ocel
Materiálová skupina Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 597020 EK80
EAN / GTIN 9003170096270
Číslo výrobce 9627
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Hrncový brusný kotouč s:
Ušlechtilý korund bílý. Specifikace: SD83AII7PVK3F ocel univerzální.

Použití:

Pro přebrušování vrtáků, fréz, atd. Doporučujeme mokré broušení pomocí emulze resp. brusného oleje.