• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Přesný brusný kotouč pro rovinné broušení D×T×H (mm), 300×50×76,2

Artiklové číslo: 591426
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar plochý
Průměr 300 mm
Šířka kotouče T 50 mm
Hluboké vybrání G; F 10 mm
Průměr vybrání P 155 mm
Průměr otvoru H 76,2 mm
Typ ISO 7
Pojivo keramika
Klíčový údaj vazby 3
Obsah jednotka ks
Druh produktu Plochý brusný kotouč
Brusiva Speciální korund (97A)
Velikost jádra (síťovina) 80 mesh
Brusná plocha oboustranný
Proces broušení Ploché broušení
Specifikace SD78A80II8PVB3F
vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel a kalená ocel; Litina
Materiálová skupina Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 591426
EAN / GTIN 9003176644987
Číslo výrobce 664498
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vysocevýkonné rovinné brusné kotouče s velmi porézním systémem pojiva pro snížené tepelné zatížení a s minimálním opotřebením orovnávacích diamantů.
Speciální korund pro obrábění vysoce legovaných, kalených nástrojových a cementačních ocelí, stellitu a tvrdé litiny. Obzvláště u tvrdých kovů zajišťuje specifikace zrna 80 na základě lepšího pronikání do materiálu optimální výsledky.
Tvar 7 s oboustranným vybráním.
  • Univerzálně použitelné při kyvadlovém broušení, proto podstatně méně častá výměna kotouče při denním provozu.
  • Použití na všech standardních bruskách při konstrukci forem, v nástrojárnách i strojírenství, např. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Je nutno chladit emulzí, u materiálů vytvář. dlouhé třísky dbejte na správné chlazení a mazání.

Specifikace:

SD78A80II8PVB3F

Poznámka:

Profilové ploché brusné kotouče jsou k dodání na poptávku.