Středicí vrták do plechu Power Charge Plus, Řezný materiál: HSS-CO

Artiklové číslo: 589805 HSS-CO
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Řezný materiál Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: HSS-CO

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-CO
6 mm
Délka 55 mm
Druh produktu Středicí vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 589805 HSS-CO
EAN / GTIN 4059952536491
Číslo výrobce 2608900503
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Systém Quick Change pro větší efektivitu - montáž středicího vrtáku na adaptér vždy patřilo ke složitějším úkolům. Profesionály stojí čas a peníze. Se systémem EXPERT Power Change Plus s chytrým adaptérem s jednoduchým zacvaknutím od výrobce Bosch můžete děrovky vyměnit během několika sekund. Tento systém, který nevyžaduje použití klíčů, není nutné upevňovat pomocí šroubů nebo čepů. Děrovku jednoduše vytáhnete a vyměníte za jinou. I přes toto opravdu jednoduché řešení nabídne EXPERT Power Change Plus skutečně pevné spojení: Díky zesílené stopce a velmi těsnému usazení vodicího vrtáku má toto provedení ve skutečnosti menší vůli než běžné systémy. Systém pro upnutí děrovky Bosch EXPERT Power Change Plus byl navržen tak, aby uživatelům děrovek nabídl nejlepší spojení a maximální efektivitu. Uživatelé tak šetří čas a zvládnou i ty nejtěžší úkoly na vysoké úrovni. Použití s rychloupínacím adaptérem Power Change Plus od výrobce Bosch: přesnost a robustní provedení.

Vhodné pro:

Držák PC Plus pro použití s děrovkami EXPERT Sheet Metal PC Plus s hloubkou řezu 5 mm.