Sada pilových listů pro mečové pily, Označení: 1256XHM

Artiklové číslo: 588610 1256XHM
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
178 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ne
Označení výrobce 1256XHM
Rozteč zubů min. 3,2 mm
Rozteč zubů max. 4,3 mm
Druh řezání Lícující řez; Přímý řez jemný
Pevnost materiálu max. 250 mm
Druh produktu List pro mečovou pilu
Počet pilových listů 1 ks
Materiál list Tvrdokov (HM)
Délka 300 mm
Vhodnost materiálu Dřevo s kovem
Obsah jednotlivý díl
Materiálová skupina multi-materiál
Konfigurovatelný ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 588610 1256XHM
EAN / GTIN 4045197977366
Číslo výrobce 588610 1256XHM
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zuby osazené tvrdokovem, nejdelší životnost u dřeva s kovovými vměstky (kalené hřebíky). Snížit počet zdvihů, pracovat bez kývání.