Dvouruční pila s křížovým výbrusem, Délka listu: 250mm

Artiklové číslo: 581730 250
Sleva
821,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 441 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka listu (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Sklopný list ano
Druh produktu Pila se zpětným řezem
Materiálu rukojeť plast
Délka listu 250 mm
Pevnost lištu 0,9 mm
Zubů na palec 9
Ozubení jemný
Vlastnosti špiček zubů Omezen; kalená
Rozsah použití Měkké dřevo; Měkké dřevo; Tvrdé dřevo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 581730 250
EAN / GTIN 4045197910400
Číslo výrobce 581730 250
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kompaktní dvouruční pila s ergonomickou 2složkovou rukojetí z hliníkové tlakové litiny a otvorem pro zavěšení. Přesná aretace ve třech stupních pro bezpečnou práci se silným záběrem.
Pilový list pro dvouruční pilu s precizním křížovým výbrusem s trapézovým ozubením a tloušťkou 0,9 mm. Odolný tenkovrstvý povlak pro nízké tření a nízkou přilnavost třísek. Impulsně kalená ozubená lišta s rovnoměrným křížením pro dlouhotrvající ostrost a rovný řez.

Použití:

Ideálně vhodný pro řezy napříč vlákny. Rychlý a rovný řez s vynaložením minimální síly.
Ideální pro práci se dřevem.