Sada listů pro lupenkové pily 22dílná na dřevo / kov v pouzdru

Artiklové číslo: 581320
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
123 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 22 ks
Chladicí a mazací prostředek ne
Obal Pouzdro
Druh produktu List do lupénkové pilky
Počet pilových listů 22 ks
Délka 130 mm
Vhodnost materiálu dřevo; plast; kov
Materiálová skupina multi-materiál
Konfigurovatelný ne
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 581320
EAN / GTIN 4010124591908
Číslo výrobce 591970
Výrobce/odpovědná osoba JOSEF HAUNSTETTER SÄGENFABRIK KG, Im Tal 6 1/2, 86179 Augsburg, Deutschland, www.haunstetter-saegenfabrik.de

Popis

Provedení:

Kalené, extra houževnaté provedení, délka 130 mm.

Použití:

Pro řezání kovů, dřeva a plastů.

Rozsah dodávky:

Plastové pouzdro vždy se 4 listy pro lupénkové pily na dřevo s ozubením 1, 3, 5, 7, 9. 2 listy pro lupénkové pily na kov se středním ozubením.