Kartáč na otvory Ocelový drát, ⌀ kartáče D1: 25mm

Artiklové číslo: 578600 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
133 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 300 mm
Materiál základní těleso dřevo
Materiál lemování ocel
Provedení materiálu ucpávky Zvlněné
Široký lem L3 100 mm
Průměr kartáče D1 25 mm
Druh použití Poháněno ručně
Typické použití Odstraňování otřepů; Čištění
Druh produktu Vnitřní kartáček (poháněno ručně)
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 578600 25
EAN / GTIN 4017359006412
Číslo výrobce 560325
Výrobce/odpovědná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Provedení:

Osazená spirála s vlnitým ocelovým drátem.
S dřevěnou rukojetí pro pohodlnou práci.
Celková délka 300 mm, délka osazení 100 mm.

Použití:

Pro manuální čištění a odjehlování trubek, otvorů atd.