Kartáč na fitinky vlnitý drát INOX, Vhodné pro vnitřní ⌀ trubky: 28mm

Artiklové číslo: 578100 28
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
155 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro vnitřní ⌀ trubky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Fittingbürste
Materiál základní těleso plast
Materiál lemování INOX
Provedení materiálu ucpávky Zvlněné
Průměr kartáče D1 28 mm
Druh použití Poháněno ručně
Typické použití Odstraňování otřepů; Čištění
Druh produktu Vnitřní kartáček (poháněno ručně)
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 578100 28
EAN / GTIN 4017359054208
Číslo výrobce 562528
Výrobce/odpovědná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Provedení:

Kartáče pro vnitřní použití s pozinkovaným krouceným drátem a jednoduchou osazenou spirálou.
Ergonomická plastová rukojeť. Osazení drát INOX. Kartáč má větší rozměr,aby bylo možno čistit uvedené rozměry trubek.

Použití:

Na čištění konců trubek v oblasti zdravotnictví před pájením a na odjehlování otvorů.