Talířový kartáč karbid křemíku (SiC), ⌀ 144 mm, Zrnitost: 180

Artiklové číslo: 575018 180
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr otvoru
32 mm
Materiál základní těleso
plast
Pevnost štětin
1 mm
Materiál lemování
nylon
Provedení materiálu ucpávky
Mikroabrazivní
Široký lem L3
43 mm
Výška lemu H1
43 mm
Průměr kartáče D1
144 mm
S drážkou
ano
Průměr pracovní plochy
144 mm
Přistavení min.
0,8 mm
Přistavení max.
1,5 mm
Upínač
Podélná drážka
Otáčky max.
2 500 min-1
Brusiva
karbid křemíku (SiC)
Zrnitost
180
Stupeň jemnosti
jemný
Typické použití
Jemné broušení; Odstraňování otřepů
Durchmesser Teller D2
150 mm
Druh produktu
Talířový kartáč
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 575018 180
EAN / GTIN 4045197892713
Číslo výrobce 575018 180
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Talířové kartáče s velmi hustým osazením brusnými štětinami (plné osazení) pevně zalitými v plastovém talíři. Vysoká tvarová stabilita díky vícenásobně vzájemně vyztuženým štětinám. Velmi dlouhá životnost.
Nylonové štětiny s velmi vysokým podílem zrna karbidu křemíku pro univerzální použití.
S podélnou drážkou k upnutí na upínací trny pro frézovací hlavy (DIN 6357) a kombinované upínací trny pro frézovací hlavy (DIN 6358).

Výhoda:

  • Dodatečné obrábění obrobků přímo po procesu třískového obrábění.
  • Opakovatelné výsledky díky kontinuálně uvolňované brusné zrno.
  • Procesní spolehlivost díky vysoké tvarové stabilitě a přesnosti.
  • Rychlá a bezpečná montáž bez dalšího příslušenství.
  • Velmi vysoká přesnost obvodové házivosti.

Použití:

Na obráběcích centrech CNC a při nasazení robotů, přednostně v mokrém brusu s chladicími mazacími prostředky. Obrábění plochých konstrukčních dílů: přesné odjehlování, zaoblování hran, jemné opracování po frézování, povrchové finišování např. těsnicích a kontaktních ploch.

Poznámka:

Speciální provedení lze dodat na poptávku.