{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr otvoru |
16 mm
|
|
| Označení výrobce |
Tellerbürste Siliciumcarbid (SiC), ⌀ 50 mm, Körnung: 120
|
|
| Materiál základní těleso |
plast
|
|
| Pevnost štětin |
0,6 mm
|
|
| Materiál lemování |
nylon
|
|
| Provedení materiálu ucpávky |
Mikroabrazivní
|
|
| Výška lemu H1 |
30 mm
|
|
| Průměr kartáče D1 |
50 mm
|
|
| S drážkou |
ano
|
|
| Průměr pracovní plochy |
50 mm
|
|
| Přistavení min. |
0,3 mm
|
|
| Přistavení max. |
1,5 mm
|
|
| Druh použití |
Poháněno strojem
|
|
| Upínač |
Podélná drážka
|
|
| Otáčky max. |
4 500 min-1
|
|
| Brusiva |
karbid křemíku (SiC)
|
|
| Zrnitost |
120
|
|
| Stupeň jemnosti |
střední
|
|
| Typické použití |
Jemné broušení; Odstraňování otřepů
|
|
| Durchmesser Teller D2 |
45 mm
|
|
| Druh produktu |
Talířový kartáč
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 575006 120 | |
| EAN / GTIN | 4045197977700 | |
| Číslo výrobce | 575006 120 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |