Ruční drátěný kartáč ocelový drát rovný 0,35 mm, Počet řad osazení: 2

Artiklové číslo: 575000 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 021 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet řad osazení Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál osazení Ocelový drát
Šířka základního tělesa 22 mm
Celková délka L 290 mm
Tloušťka štětin 0,35 mm
Pracovní délka L3 140 mm
Délka osazení H1 25 mm
Počet řad osazení 2
Materiál základního tělesa Dřevo
Druh produktu Drátěný kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 575000 2
EAN / GTIN 4017359078426
Číslo výrobce 10002042
Výrobce/odpovědná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Provedení:

Prohnutá dřevěná rukojeť se dvěma závěsnými otvory. Délka osazení 140 mm, výška osazení 25 mm, celková délka cca 290 mm.