Štětcový kartáč zašpičatělý ocelový drát 0,30 mm, ⌀ kartáče D1: 12mm

Artiklové číslo: 574790 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
528 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál základní těleso plast
Pevnost štětin 0,3 mm
Materiál lemování ocel
Provedení materiálu ucpávky Zvlněné
Široký lem 12 mm
Výška lemu 20 mm
Průměr kartáče 12 mm
Druh použití Poháněno strojem
Upínač stopka
Průměr hřídele 6 mm
Otáčky max. 20 000 min-1
Typické použití Čištění
Druh produktu Štětcový kartáč
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 574790 12
EAN / GTIN 4017359068564
Číslo výrobce 451162
Výrobce/odpovědná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Provedení:

Kartáčovací hlavice ze zvlněného drátu, zašpičatělého v úhlu 25°. ⌀ stopky 6 mm.

Použití:

V přímých bruskách nebo na ohebných hřídelích. K obrábění rohů a prohlubní.