Kartáč na trubky ocelový drát 0,12 mm, ⌀ kartáče D1: 13mm

Artiklové číslo: 574480 13
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 823 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 90 mm
Pevnost štětin 0,12 mm
Materiál lemování ocel
Provedení materiálu ucpávky Zvlněné
Široký lem L3 25 mm
Výška lemu H1 25 mm
Průměr kartáče D1 13 mm
Druh použití Poháněno strojem
Upínač stopka
Průměr hřídele Ds 3,8 mm
Typické použití Čištění
Druh produktu Vnitřní kartáček (poháněno strojově)
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 574480 13
EAN / GTIN 4017359205136
Číslo výrobce 56532130
Výrobce/odpovědná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Provedení:

Kartáče pro vnitřní použití s pozinkovaným krouceným drátem a jednoduchou osazenou spirálou.
Jemná kvalita drátu, celková délka 90 mm, délka osazení 25 mm.

Použití:

Plné osazení do konce drátu, ideální pro slepé otvory.