Kulatý kartáč se stopkou mikroabrazivní, SiC zrno 120, ⌀ kartáče D1ךířka osazení L1: 30X6mm

Artiklové číslo: 574440 30X6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
116 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1ךířka osazení L1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál základní těleso plast
Pevnost štětin 0,3 mm
Materiál lemování nylon
Provedení materiálu ucpávky Mikroabrazivní
Široký lem L3 6 mm
Výška lemu H1 6 mm
Průměr kartáče D1 30 mm
Druh použití Poháněno strojem
Upínač stopka
Průměr hřídele Ds 6 mm
Otáčky max. 15 000 min-1
Brusiva karbid křemíku (SiC)
Zrnitost 120
Typické použití Jemné broušení
Vlastnosti odolné vůči vysokým teplotám
Druh produktu Kulatý kartáč
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 574440 30X6
EAN / GTIN 4017359111345
Číslo výrobce 413841
Výrobce/odpovědná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Provedení:

Drát z brusného nylonu s karbidem křemíku, zalisovaný do ocelového pouzdra; stopka ⌀ 6 mm.

Použití:

Použití v ručních bruskách, na ohebných hřídelích nebo ručních vrtačkách k opracování povrchů. Vysoké otáčky znásobují výkon kartáče.
Suchý a mokrý brus hliníku, oceli, INOX a umělé hmoty. Maximální teplota při použití 80°C.