• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!
    • K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Bristle-Brush typ C ⌀ 150 mm, BB-ZB, Zrnitost: 220

Artiklové číslo: 573555 220
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce BB-ZB
Materiál základní těleso plast
Pevnost štětin 1,6 mm
Materiál lemování nylon
Provedení materiálu ucpávky Mikroabrazivní
Barva lemu červená
Široký lem L3 12 mm
Průměr kartáče D1 150 mm
Druh použití Poháněno strojem
Upínač otvor
Průměr otvoru d1 25,4 mm
Redukční kroužky přiloženy ano
Počet redukčních kroužků 4
Redukční kroužek průměru vnitřní 12,7 mm; 15,6 mm; 19 mm; 22,23 mm
Otáčky max. 6 000 min-1
Brusiva keramické zrno (CER)
Zrnitost 220
Stupeň jemnosti jemný
Typické použití Leštění; Odstraňování otřepů; Čištění
Druh produktu Kulatý kartáč
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 573555 220
EAN / GTIN 480113321306
Číslo výrobce 33213N
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Zalité speciální čisticí kartáče jsou homogenní brusná tělíska se směsí z přesně tvarovaného keramického zrna a oxidu hlinitého a s mimořádně dlouhou životností. Velmi flexibilní a přizpůsobivé.
Radiální Bristle-Brush se skládá z jednotlivých segmentů (širokých cca 1,6 mm).
Se zahnutými štětinami (typ C) pro obrábění profilovaných povrchů.

Použití:

Dbejte na směr otáčení.
Téměř u všech materiálů při nejvyšší možné bezpečnosti práce. Odstraňování rzi, zbytků lepidla, barvy, drobných škrábanců a otřepů. Pro zalešťování, dokončování, leštění, čištění a odjehlování.
⌀ otvoru 25,4 mm s přiloženými redukčními kroužky ⌀ 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Rozšíření pomocí adaptéru č. 573580 na libovolnou šířku. Použití u dvojitých brusek nebo přímých brusek, popř. pružných hřídelí s upínacím trnem č. 556380 vel. 1.