Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Brusný minipás ⌀ 90×100 mm, 947A, Zrnitost: 60

Artiklové číslo: 568526 60

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 568526 60
Číslo výrobce 7100070448
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Minipásy ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Prémiový brusný pás s přesně tvarovaným keramickým zrnem Cubitron™ II (samoostřící). S brusným prostředkem pro ještě chladnější brus.

Použití:

Na plošných bruskách a satinovacích strojích s upínacími válci č. 568570 / 568575 (otvor ⌀ 19 mm). Maximální otáčky 5 000 min−1.
Výrazný náskok při výkonu na obtížně obrobitelných materiálech, jako je ušlechtilá ocel, slitiny niklu, chrom, hliník.