Upevňovací sada pro upínací háky a držák

Artiklové číslo: 568522
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
Katalogové číslo 568522
EAN / GTIN 4020772529192
Číslo výrobce 568522
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Opis:

Fixing set for clamping hook and counterholder
For fastening clamping chain set no. 6540 on the machine table, consisting of a nut for T-slot, DIN 508 and screw ISO 4762, strength class 8.8.

Cecha szcz.:

  • A: 36
  • L 6540G.: 70 mm
  • M: M24
  • Weight: 1100 g

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku