Juego de fijación para ganchos de sujeción y contraapoyos

Número de artículo: 568522
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
Número de artículo 568522
EAN / GTIN 4020772529192
Número del fabricante 568522
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Juego de fijación para ganchos de sujeción y contraapoyos
Para fijar el juego de cadenas tensoras n.º 6540 a la mesa de la máquina, compuesto por tuerca para ranura en T, DIN 508 y tornillo ISO 4762, clase de resistencia 8.8.

Característica:

  • A: 36
  • L 6540G.: 70 mm
  • M: M24
  • peso: 1100 g