• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Válec pro jemné broušení (SiC), ⌀ 100×100 mm, Zrnitost: 24

Artiklové číslo: 568485 24
Sleva
1 900,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 28. 2. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
upínací válec
Brusiva
karbid křemíku (SiC)
Velikost jádra (síťovina)
24 mesh
Průměr
100 mm
Šířka válce
100 mm
Obsah
1 ks
Tvar
válcová
Průměr otvoru H
19 mm
Doporučené otáčky min.
900 min-1
Doporučené otáčky max.
1 200 min-1
Pojivo
Polyuretan (PU)
Stupeň tvrdosti
Střední
Obsah jednotka
ks
Materiálová skupina
Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 568485 24
EAN / GTIN 4027497488308
Číslo výrobce A6940100100001181
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
Tvrdokov (TK)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
suché
 

Popis

Provedení:

Elastický polyuretanový brusný válec (PU) s brusným zrnem SiC. Rozměr ⌀ 100×100 mm, ⌀ otvoru 19 mm s dvojitou klínovou drážkou.

Použití:

Pro vybrušování škrábanců, dodatečné obrábění svarů. Vytváří lesklý podélný brus. Velmi dlouhá životnost, stabilní hrany.
Vhodné také pro mokré broušení s pH neutrálním chladicím médiem.