Vějířovitý brusný válec rouno (ZA), ⌀ 100×100 mm, Srovnání zrnitosti: 280

Artiklové číslo: 568477 280
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Srovnání zrnitosti Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar válcová
Průměr 100 mm
Šířka válce 100 mm
Průměr otvoru H 19 mm
Stupeň jemnosti velmi jemný
Doporučené otáčky max. 2 800 min-1
Podklad brusného materiálu Rouno
Obsah jednotka ks
Druh produktu Vějířovitý brusný válec tkanina dělená
Brusiva Zirkonkorund (ZA)
Porovnání zrnitosti max. 280
vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel
Materiálová skupina Kov
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 568477 280
EAN / GTIN 4062406288310
Číslo výrobce 568477 280
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Laky
 
suché
 

Popis

Provedení:

Standardní rozměr ⌀ 100×100 mm nebo úzké provedení ⌀ 100×50 mm na obrábění malých ploch. Upínací otvor ⌀ 19 mm s vícenásobnou klínovou drážkou.
Velmi odolné a jemně strukturované rouno se zirkonovým korundem (ZA). Ideální pro obrábění ušlechtilé oceli.

Použití:

Jemné rouno pro lehké čisticí práce a rovnoměrný finiš povrchu.

Poznámka:

Pro vyrovnání šířky u úzkých válců ⌀ 100×50 mm, použijte sadu distančních kroužků č. 568439.