Vějířovitý brusný válec rouno (A), ⌀ 100×50 mm, Srovnání zrnitosti: 280

Artiklové číslo: 568474 280
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    646,00 CZK / 1 ks
  • od 2 kusy
    538,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
113 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Srovnání zrnitosti Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar válcová
Průměr 100 mm
Šířka válce 50 mm
Průměr otvoru H 19 mm
Stupeň jemnosti velmi jemný
Doporučené otáčky max. 2 800 min-1
Podklad brusného materiálu Rouno
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Obsah jednotka ks
Druh produktu Vějířovitý brusný válec tkanina dělená
Brusiva normální korund (A)
Porovnání zrnitosti min. 280
Porovnání zrnitosti max. 280
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 568474 280
EAN / GTIN 4045197680648
Číslo výrobce 568474 280
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Laky
 
suché
 

Popis

Provedení:

Standardní rozměr 100×100 mm nebo úzké provedení 100×50 mm na obrábění malých ploch. Upínací otvor ⌀ 19 mm s vícenásobnou klínovou drážkou.
Rouno s normálním korundem (A).

Použití:

Jemné rouno pro lehké čisticí práce a rovnoměrný finiš povrchu.

Poznámka:

Pro vyrovnání šířky u úzkých válců ⌀ 100×50 mm, použijte sadu distančních kroužků č. 568439.