Kotouč ABRALON™, ⌀ 77 mm, Zrnitost: 500

Artiklové číslo: 567901 500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    66,00 CZK / 1 ks
  • od 20 ks
    55,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
501 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Brusné zkratky: SiC
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Maximální obvodová rychlost: 40

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série ABRALON™
Brusivo Karbid křemičitý (SiC)
Brusné zkratky SiC
Zrnitost 500
Podklad brusného materiálu Tkaná síť
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotouče 77 mm
Pohonný agregát Excentrická bruska
Maximální obvodová rychlost 40 m/s
Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 567901 500
EAN / GTIN 6416868620696
Číslo výrobce 8A20302051
Výrobce/odpovědná osoba Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Plasty, GFK
 
Kámen
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Patentovaný dokončovací systém ABRALON se skládá z tkané sítě, která je opatřena vrstvou karbidu křemíku na tenké vrstvě pěnové hmoty. Výhody:
  • Brusná síť umožňuje volnou cirkulaci vody resp. vzduchu, efektivní odstranění brusného prachu.
  • Vysoce efektivní − zkrácené pracovní časy a dlouhá životnost.

Použití:

Pro ruční a strojní broušení za sucha resp. za mokra kontur, tvarů, kovů s vysokými nároky na povrch až k předběžnému leštění.