Brusný talíř PU se suchým zipem, Vnější ⌀: 125mm

Artiklové číslo: 567885 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar plochý
Průměr 125 mm
Upínač Závitový upínač
Počet sacích otvorů, S odsáváním prachu 8
Vhodné pro průměr kotouče 125 mm
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný talíř
Vlastnosti S odsáváním prachu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 567885 125
EAN / GTIN 6416868912418
Číslo výrobce 8292502511
Výrobce/odpovědná osoba Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Popis

Provedení:

Opěrný talíř ABRANET s upínačem 5/16 palce.

Vhodné pro:

Podložky s děrováním: 8; 9; 17; ABRANET.