Brusný kotouč se suchým zipem ABRANET® ACE HD, ⌀ 150 mm, Zrnitost: 120

Artiklové číslo: 567805 120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 kusy
  • K objednání po násobcích: 25 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
1 931 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar plochý
Průměr 150 mm
Hnací stroj Excentrické brusky
Upínač Suchý zip
Stupeň jemnosti středně jemné
Obvodová rychlost max. 40 m/s
Podklad brusného materiálu Polyamid
Počet sacích otvorů, S odsáváním prachu 15
Šablona pro otvory, S odsáváním prachu Kulaté otvory
Řada ABRANET® ACE HD
Obsah jednotka ks
Druh produktu Kotouč se suchým zipem
Brusiva Keramické zrno (CER)
Velikost jádra (síťovina) 120 mesh
Vhodné pro materiál hliník
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Odbroušení
Vlastnosti S odsáváním prachu
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 567805 120
EAN / GTIN 6416868265422
Číslo výrobce AH24102512
Výrobce/odpovědná osoba Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusné kotouče se suchým zipem sestávající z polyamidové tkaniny s povlakem z brusného zrna se síťovou strukturou s tisícinásobným děrováním.

Výhoda:

  • Bezprašné broušení: Minimální zatížení pracoviště a okolního prostředí.
  • Brusný kotouč se nezanáší (zabraňuje se tak vzniku povrchových vad, prachových kuliček).
  • Zaručeně lepší povrchy při nízké spotřebě brusiva.
  • Vysoce efektivní - úběr se mnohonásobně zvyšuje v závislosti na povrchu.

ABRANET®ACE HD se zesílenou strukturou sítě, extrémně odolnou proti trhání (okraje) a keramickým zrnem (CER). Mimořádně vysoký výkon broušení.

Použití:

Pro extrémní aplikace s vysokým výkonem, jako úběrové broušení kompozitních materiálů, hliníku, atd.