{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar | plochý | |
| Průměr | 150 mm | |
| Hnací stroj | Excentrické brusky | |
| Upínač | Suchý zip | |
| Obvodová rychlost max. | 40 m/s | |
| Podklad brusného materiálu | Polyamid | |
| Pojivo | Pryskyřice a umělá pryskyřice | |
| Šablona pro otvory, S odsáváním prachu | Kulaté otvory | |
| Řada | ABRANET® ACE | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Kotouč se suchým zipem | |
| Brusiva | Keramické zrno (CER) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 1 000 mesh | |
| vhodné pro materiál | dřevo; ocel | |
| Materiálová skupina | multi-materiál | |
| Vlastnosti | S odsáváním prachu | |
| Obsah železa, síry a chloru max. | 0,1 % |
| Katalogové číslo | 567804 1000 | |
| EAN / GTIN | 6416868379556 | |
| Číslo výrobce | AC24105092 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de |