Brusný kotouč se suchým zipem (A) 15násobné děrování, ⌀ 150 mm, Zrnitost: 320

Artiklové číslo: 567796 320
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    17,00 CZK / 1 ks
  • od 50 kusy
    15,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 219 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah
1 ks
Tvar
plochý
Průměr
150 mm
Hnací stroj
Excentrické brusky
Upínač
Suchý zip
Stupeň jemnosti
jemný
Obvodová rychlost max.
40 m/s
Podklad brusného materiálu
Film
Pojivo
Pryskyřice a umělá pryskyřice
Počet sacích otvorů, S odsáváním prachu
15
Šablona pro otvory, S odsáváním prachu
Kulaté otvory
Obsah jednotka
ks
Druh produktu
Kotouč se suchým zipem
Brusiva
normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina)
320 mesh
vhodné pro materiál
dřevo; Plasty; ocel
Materiálová skupina
multi-materiál
Vlastnosti
S odsáváním prachu
Obsah železa, síry a chloru max.
0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 567796 320
EAN / GTIN 4045197891327
Číslo výrobce 567796 320
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Se stabilním nosičem filmu. Povlak odpuzující prach brání předčasnému zanesení.

Výhoda:

  • Rovnoměrná struktura broušení díky vynikající podpoře zrna.
  • Zlepšená odolnost proti přetrhu při zatížení hran.

Použití:

Kvalitní korundové brusné zrno (A) univerzálně použitelné pro hrubé broušení, mezibroušení a konečné broušení.
Kvalitní korundové brusné zrno (A), otevřený posyp. Univerzálně použitelné pro hrubé broušení, mezibroušení a konečné broušení.