Brusný kotouč se suchým zipem (A) 15násobné děrování, ⌀ 150 mm, Zrnitost: 100

Artiklové číslo: 567790 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    12,00 CZK / 1 ks
  • od 100 kusy
    10,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
11 761 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar kulatá
Průměr 150 mm
Hnací stroj Excentrické brusky
Upínač Suchý zip
Obvodová rychlost max. 40 m/s
Podklad brusného materiálu Papír
Počet sacích otvorů, S odsáváním prachu 15
Šablona pro otvory, S odsáváním prachu Kulaté otvory
Obsah jednotka ks
Druh produktu Kotouč se suchým zipem
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 100 mesh
vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; dřevo; Plasty; ocel
Materiálová skupina multi-materiál
Vlastnosti S odsáváním prachu
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 567790 100
EAN / GTIN 4045197526427
Číslo výrobce 567790 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Korund, plně vázaný pryskyřicí (A) zaručuje vynikající brusné vlastnosti (C papír).
Zadní strana kotouče je kašírovaná smyčkovým velurem.
Brusný kotouč se suchým zipem s polootevřeným posypem, korund (A).

Použití:

Na excentrických bruskách s talířem se suchým zipem, např. č. 567990 (lze odsávat prach). Univerzální všestranný produkt pro hrubé, střední a jemné broušení všech kovových a umělohmotných povrchů, lakových systémů a dřeva.