Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A) Děrování 8-násobné, ⌀ 125 mm, Zrnitost: 600

Artiklové číslo: 567745 600
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    13,00 CZK / 1 ks
  • od 50 kusy
    10,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 386 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar plochý
Průměr 125 mm
Hnací stroj Excentrické brusky
Upínač Suchý zip
Stupeň jemnosti velmi jemný
Obvodová rychlost max. 40 m/s
Podklad brusného materiálu Papír
Počet sacích otvorů, S odsáváním prachu 8
Šablona pro otvory, S odsáváním prachu Kulaté otvory
Obsah jednotka ks
Druh produktu Kotouč se suchým zipem
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 600 mesh
vhodné pro materiál hliník; dřevo; Plasty; ocel
Materiálová skupina multi-materiál
Vlastnosti S odsáváním prachu
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 567745 600
EAN / GTIN 4002748761577
Číslo výrobce 176157
Výrobce/odpovědná osoba Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusný papír Starcke 540 FK (F-papír, zrno 40 až 180) nebo Starcke 544 C3K (zrno 240 − 800, povlak Stearat) s vysokou pevností a hustým posypem.Vysoký brusný výkon díky speciálně ošetřenému korundovému zrnu (A).Zadní strana kotouče je kašírovaná smyčkovým velurem a drží sama pro rychlou výměnu kotouče.
S 8 otvory pro Bosch PEX 125, AEG EXE 400, Metabo SXE 125 s odsáváním.

Použití:

Univerzální použití pro broušení kovů, neželezných kovů, laků, barev, dřeva, plastů.
Na excentrických bruskách s talířem se suchým zipem, např. č. 567885 / 567990 (lze odsávat prach). Maximální obvodová rychlost 40 m/s.