{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | TURBO PAD 3 | |
| Závit | M14 | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Opěrný talíř | |
| Upínač na straně stroje | Závit | |
| Otáčky max. | 8 500 min-1 | |
| Obvodová rychlost max. | 80 m/s | |
| Stupeň tvrdosti | Tvrdý | |
| Průměr vnější | 180 mm |
| Katalogové číslo | 566688 180 | |
| EAN / GTIN | 4018875763872 | |
| Číslo výrobce | 776387 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com |