Opěrný talíř tvrdý/žebrovaný, Vnější ⌀: 125mm

Artiklové číslo: 566672 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
822 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit
M14
Obsah
jednotlivý díl
Druh produktu
Opěrný talíř
Upínač na straně stroje
Závit
Otáčky max.
12 500 min-1
Obvodová rychlost max.
80 m/s
Stupeň tvrdosti
Tvrdý
Průměr vnější
125 mm
Vhodné pro průměr kotouče
125 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 566672 125
EAN / GTIN 4045197718273
Číslo výrobce 566672 125
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Tvrdý, nedeformovatelný opěrný talíř fíbrových kotoučů. Dosedací plocha jemně rýhovaná pro optimální podporu zrna při broušení hran a ploch. Speciální plast s velmi vysokou teplotní odolností. Ideální pro hrubé broušení a hrubování v zrnitosti 36 až 60.
Opěrný talíř fíbrového kotouče s vysokou teplotní odolností. Speciální design pro dosažení plné výkonnosti fíbrových kotoučů.