KIT EC-E4L 6-8-10-12C CF9 IC900 CHATTER FREE – sada 4 karbidových fréz pro hrubování a dokončování

Artiklové číslo: 5666672
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5666672
EAN / GTIN 7291075239768
Číslo výrobce 5666672
L-číslo L21910 245

Popis

Popis:

Sady fréz VHM, rozsah průměrů 6–12 mm, rozsah průměrů 6–12 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

Charakteristika:

  • Rozsah průměrů 6–12 mm
  • Základna Round

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku