Fíbrový kotouč KF 708 poloušlechtilý korund (A), ⌀ 125 mm, Zrnitost: 16

Artiklové číslo: 566500 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    22,00 CZK / 1 ks
  • od 50 kusy
    18,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 016 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar plochý
Průměr 125 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Rychlovýměnný systém Roloc™
Průměr otvoru H 22,23 mm
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Otáčky max. 12 200 min-1
Podklad brusného materiálu Vulkánfíbr
Řada KF708
Označení výrobce VSM KF 708
Obsah jednotka ks
Druh produktu Laminátový kotouč
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 16 mesh
vhodné pro materiál dřevo; Plasty; ocel
Materiálová skupina multi-materiál
Vhodné k Brusky na plochy
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 566500 16
EAN / GTIN 4018875993163
Číslo výrobce 799316
Výrobce/odpovědná osoba VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
suché
 

Popis

Provedení:

Pevný, avšak velmi ohebný vulkánfíbr. Otvor 22,23 mm a křížové drážky.
Vysoce kvalitní univerzální fíbrový kotouč VSM-KF 708 k broušení kovů, plastů, dřeva aj. Druh zrna: Poloušlechtilý korund (A)

Použití:

Na úhlových bruskách s obvodovou rychlostí max. 80 m/s ve spojení s brusnými talíři č. 566650 / 566670. K broušení rovných nebo klenutých ploch s vysokou pružností.