Vějířovitý brusný kotouč SLTT (CER), plochý-šikmý pro INOX 40

Artiklové číslo: 565423 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    551,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    459,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: Keramické
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: Plochý šikmý
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Optimalizováno pro materiál: INOX

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva Keramické
Zrnitost 40
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru Plochý šikmý
⌀ kotouče 178 mm
⌀ otvoru 22,23 mm
Nosný talíř Talíř z ocelového plechu
Optimalizováno pro materiál INOX
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 565423 40
EAN / GTIN 4027497388875
Číslo výrobce A27201780400050

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Patentovaný srpovitý tvar lamel a jejich uspořádání umožňují nejvyšší hustotu povlaku pro mimořádný obrušovací výkon a dosažení nejdelší životnosti.
Robustní nosný talíř z ocelového plechu. Tichý a bez vibrací.
Maximální brusný výkon, keramické zrno se samo ostřícím efektem. Žádné zalepování resp. přehřívání. Velmi vhodné také pro broušení hran.

Použití:

Pro nejvyšší obrušovací výkon při dlouhé životnosti.

Poznámka:

Beztalířové vějířovité brusné kotouče SLT flex pro měkké broušení, broušení koutových svarů, atd. najdete pod č. 566300 a následujícími.