Vějířovitý brusný kotouč long life SIC kónický, ⌀ 125 mm, Zrnitost: 60

Artiklové číslo: 565381 60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    122,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    102,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
579 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah
1 ks
Tvar
kónické
Průměr
125 mm
Hnací stroj
Úhlová bruska
Průměr otvoru H
22,23 mm
Stupeň jemnosti
hrubé
Obvodová rychlost max.
80 m/s
Podklad brusného materiálu
Talíř ze skelné tkaniny
Pojivo
Pryskyřice a umělá pryskyřice
Označení výrobce
long life SIC
Obsah jednotka
ks
Druh produktu
Vějířovitý brusný kotouč
Brusiva
karbid křemíku (SiC)
Velikost jádra (síťovina)
60 mesh
vhodné pro materiál
hliník; Plasty
Materiálová skupina
multi-materiál
Vhodné k
Brusky na plochy; Rohové brusky
Obsah železa, síry a chloru max.
0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 565381 60
EAN / GTIN 4045197887634
Číslo výrobce 565381 60
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Tvrdokov (TK)
 
Ti
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
suché
 

Popis

Provedení:

Velmi hrubé zrno karbidu křemíku, nezanáší se. Stabilní talíř ze skelné tkaniny pro optimální přítlačný tlak.

Použití:

Broušení hran a ploch z hliníku a kompozitních materiálů zpevněných vlákny.