Vějířovitý brusný kotouč long life ZA kónický, ⌀ 178 mm, Zrnitost: 120

Artiklové číslo: 565287 120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    137,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    114,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah
1 ks
Tvar
kónické
Průměr
178 mm
Nosný kotouč
skelné vlákno
Hnací stroj
Úhlová bruska
Průměr otvoru H
22,23 mm
Obvodová rychlost max.
80 m/s
Pojivo
Pryskyřice a umělá pryskyřice
Obsah jednotka
ks
Druh produktu
Vějířovitý brusný kotouč
Brusiva
Zirkonkorund (ZA)
Velikost jádra (síťovina)
120 mesh
vhodné pro materiál
Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina
Kov
Vhodné k
Odbroušení; Brusky na plochy; Rohové brusky
Obsah železa, síry a chloru max.
0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 565287 120
EAN / GTIN 4062406159542
Číslo výrobce 565287 120
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

  • Vysoce kvalitní zirkonový korund (ZA) pro vysoký brusný výkon a disk se skelným vláknem pro optimální přítlak.
  • Vhodné univerzálně pro ocel a INOX.
  • Nejlepší výsledky na úhlových bruskách všech výkonnostních tříd.

long life - Velice husté uspořádání lamel pro maximální životnost.

Použití:

Univerzální broušení, rovinné broušení, ubírání a obrábění hran.