Popis:
Kyvadlové kotouče pro broušení povrchu se používají především při výrobě strojů a forem pro hrubé a jemné broušení. Jejich cílem je dosáhnout rovných nebo rovných povrchů obrobků. Použití vysoce porézních brusných médií a speciálních oxidů hliníku vede k optimálnímu výsledku povrchu a vysokému brusnému výkonu. Specifikace pro nelegované a nízkolegované oceli, které jsou sladěny z hlediska tvrdosti a struktury, umožňují dosáhnout vynikajících výsledků broušení.
Charakteristika:
- Tvar: Přímé
- Velikost jádra: 46
- Vs /max: 35 m/s
- Specifikace : SD33A 46 JJ8P VK3 F
- Rozměry (D x H x V): 350 x 50 x 127 mm
- Průměr nádoby: 350 mm
- Tloušťka: 50 mm
- Otvor: 127 mm
- Vhodnost materiálu: Ocel
Výhoda:
- Chladný brus
- Samoostřící se
- Dlouhá životnost
Použití:
- Pro hrubé a jemné broušení při výrobě strojů a forem
Materiál:
Vhodné pro:
- Kyvné ploché brusné nářadí
Poznámka:
- Pro hrubé a jemné broušení při výrobě strojů a forem