{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | volné | |
| Velikost šroubů | 6 | |
| Druh produktu | Nespecifikovaná podložka | |
| Průměr vnější | 13 mm | |
| Tloušťka | 24 mm | |
| Materiál | ocel | |
| Obsah | 1 ks | |
| Hmotnost | 24 g |
| Katalogové číslo | 564054 | |
| EAN / GTIN | 4020772250294 | |
| Číslo výrobce | 564054 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |