{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar |
Rovné
|
|
| Průměr |
230 mm
|
|
| Šířka kotouče T |
1,9 mm
|
|
| Hnací stroj |
Úhlová bruska
|
|
| Průměr otvoru H |
22,23 mm
|
|
| Obvodová rychlost max. |
80 m/s
|
|
| Doporučený úhel přistavení min. |
90 stupně
|
|
| Doporučený úhel přistavení max. |
90 stupně
|
|
| Otáčky max. |
6 600 min-1
|
|
| Podklad brusného materiálu |
Skelné vlákno
|
|
| Typ ISO |
41
|
|
| Pojivo |
Pryskyřice a umělá pryskyřice
|
|
| Pevnost materiálu min. |
5,7 mm
|
|
| Pevnost materiálu max. |
9,5 mm
|
|
| Označení výrobce |
HOLEX Pro Trennscheibe extra schmal
|
|
| Druh produktu |
Dělicí kotouč
|
|
| Brusiva |
normální korund (A)
|
|
| Specifikace |
A60P-BF
|
|
| vhodné pro materiál |
Ušlechtilá ocel
|
|
| Materiálová skupina |
Kov
|
|
| Obsah železa, síry a chloru max. |
0,1 %
|
| Katalogové číslo | 563550 230 | |
| EAN / GTIN | 4045197157621 | |
| Číslo výrobce | 563550 230 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |