{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | Rovné | |
| Průměr | 230 mm | |
| Šířka kotouče T | 1,9 mm | |
| Hnací stroj | Úhlová bruska | |
| Průměr otvoru H | 22,23 mm | |
| Obvodová rychlost max. | 80 m/s | |
| Doporučený úhel přistavení max. | 90 stupně | |
| Otáčky max. | 6 600 min-1 | |
| Typ ISO | 41 | |
| Tvrdost | S | |
| Pojivo | Pryskyřice a umělá pryskyřice | |
| Pevnost materiálu min. | 5,7 mm | |
| Pevnost materiálu max. | 9,5 mm | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Dělicí kotouč | |
| Brusiva | normální korund (A) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 46 mesh | |
| Specifikace | A46S-BF | |
| vhodné pro materiál | ocel | |
| Materiálová skupina | Kov |
| Katalogové číslo | 563262 230 | |
| EAN / GTIN | 4045197967534 | |
| Číslo výrobce | 563262 230 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |