• Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Pákový upínač, pneumatický, přírubová verze

Artiklové číslo: 562509
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 562509
EAN / GTIN 4020772024208
Číslo výrobce 562509
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Páková upínka, pneumatická, přírubová verze, dvojčinná s drážkou snímače a magnetickým pístem pro detekci koncové polohy.
Mechanické díly z ocel, leštěné. Pístní tyč nerezistuje, leštěná. Základní těleso z hliník, eloxované. Povrch odolný proti opotřebení díky povlaku HART-COAT®.
Kompletní s upínacím šroubem.

Charakteristika:

  • Velikost: 63
  • F3: 1,35 kN
  • Upínací šroub: M12 x 50
  • hmotnost: 2300 g
  • Velikost: 63
  • A: 22
  • Š: 88,0
  • ØD2: 8,5
  • ØD3: 82
  • E: 29,5
  • F: 74,0
  • G: 70
  • G6: 35
  • H: 67
  • H1: 204
  • H2: 80
  • H3: 25
  • H5: 11
  • H6: 9,0
  • HW: 50,0 - 58,0
  • I: 30
  • M: 89
  • P: 118
  • R: G1/8
  • Ø pístu
    : 63
  • α: 53°