Pákový upínač, pneumatický, přírubová verze

Artiklové číslo: 562507
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 562507
EAN / GTIN 4020772024185
Číslo výrobce 562507
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Páková upínka, pneumatická, přírubová verze, dvojčinná s drážkou snímače a magnetickým pístem pro detekci koncové polohy.
Mechanické díly z ocel, leštěné. Pístní tyč nerezistuje, leštěná. Základní těleso z hliník, eloxované. Povrch odolný proti opotřebení díky povlaku HART-COAT®.
Kompletní s upínacím šroubem.

Charakteristika:

  • Velikost: 40
  • F3: 0,56 kN
  • Upínací šroub: M8 x 35
  • hmotnost: 1200 g
  • Velikost: 40
  • A: 20
  • Š: 67,0
  • ØD2: 6,8
  • ØD3: 57
  • E: 24,5
  • F: 57,0
  • G: 50
  • G6: 26
  • H: 60
  • H1: 177
  • H2: 73
  • H3: 25
  • H5: 13
  • H6: 10,5
  • HW: 50,0 - 54,5
  • I: 25
  • M: 65
  • P: 87
  • R: G1/8
  • Ø pístu
    : 40
  • α: 77°