{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených dílů | 45 ks | |
| Výška | 440 mm | |
| Šířka | 285 mm | |
| Délka | 510 mm | |
| Typ ukládání a skladování | Vložka z tvrzené pěny | |
| Šířka pěnové hmoty | 485 mm | |
| Hloubka pěny | 195 mm | |
| Celková výška pěny | 350 mm | |
| Pěna předem opracovaná laserem | ano | |
| Počet výřezů na nástroje | 45 ks | |
| Hmotnost celkem | 16,2 kg | |
| Druh produktu | Sady nářadí |
| Katalogové číslo | 56077525 | |
| EAN / GTIN | 4022668013730 | |
| Číslo výrobce | 56077525 | |
| L-číslo | L60010 8042 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |