• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Pevný kufr H3 ″Elektro″, prázdný 180 x 480 mm x 370 mm

Artiklové číslo: 56070085
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
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56070085
EAN / GTIN 4022668008880
Číslo výrobce 56070085
L-číslo L60010 7726
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Vnitřní prostor s kapsami, přídavným panelem na nářadí a přihrádkou na dokumenty
  • Skořepiny pouzdra z vysoce odolného materiálu ABS
  • Robustní hliníkový rám s ochranou proti nárazu
  • 2 uzamykatelné výklopné zámky a 1 bezpečný kódový zámek
  • Kryt závěsu a držák bezpečnostního krytu
  • Ilustrace ukazuje příklad montáže: Obj. č. 56070085 = prázdná skříň bez kování

Charakteristika:

  • Objem plnění: 30 l
  • Délka uvnitř: 180 mm
  • Výška mm (vnitřní): 370 mm
  • Šířka uvnitř: 480 mm
  • Výška mm (h): 220 mm
  • Hmotnost kg: 6 500kg
  • Šířka mm (b): 450 mm