Upevňovací popruh se svěrným zámkem D.1m Š.25mm

Artiklové číslo: 56050200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Upevňovací popruh

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56050200
EAN / GTIN 4022668014096
Číslo výrobce 56050200
L-číslo L60010 6597
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Podle normy EN 125195-2
  • Pevnost v tahu LC250 daN = přibližně 254 kg
  • Materiál: PES
  • Podložka zámku svorky: Černý popruh

Charakteristika:

  • L [m]: 1 m
  • Hmotnost: 85g
  • Šířka mm (b): 25 mm