Nylonový zatahovací popruh D.20m D.3mm

Artiklové číslo: 56050094
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Nástroj na zatahování kabelů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56050094
EAN / GTIN 4022668500940
Číslo výrobce 56050094
L-číslo L60010 7330
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • S vyhledávací pružinou a mosaznými koncovkami

Charakteristika:

  • Průměr (mm): 3 mm
  • L [m]: 20 m
  • Hmotnost: 130g

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku