D.5mm D.105mm

Artiklové číslo: 56035205
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Pro průměry otvorů 5 mm
Druh produktu Vysekávače

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56035205
EAN / GTIN 4022668352051
Číslo výrobce 56035205
L-číslo L60010 6720
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • K děrování nebo výrobě těsnění a těsnicích kroužků
  • Silný, kovaný tvar, trubka (řezná část) světlá
  • Mírně kónický vnitřek pro vyjmutí výřezů
  • Podle DIN 7200 A

Charakteristika:

  • Průměr (mm): 5 mm
  • Délka mm (L): 105 mm
  • Č.: 35205
  • Hmotnost: 50g