Brousek na sklo stříbrný D.138mm

Artiklové číslo: 56023230
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Řezačka podložek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56023230
EAN / GTIN 4022668232308
Číslo výrobce 56023230
L-číslo L60010 6455
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Pro tloušťky skla od 3 do 10 mm
  • Lineární vzdálenost 2,5 mm

Charakteristika:

  • Tloušťka: 3-10 mm
  • Délka mm (L): 138 mm
  • Hmotnost: 27g