• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Spodní část pro štípačky šroubů D.530mm

Artiklové číslo: 56020402
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Nůžky na čepy / řezače rohoží
Materiál Ocel
Povrch chromované
Výrobní proces Kované
Celková délka 530 mm
Hmotnost celkem 1 914 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56020402
EAN / GTIN 4022668007852
Číslo výrobce 56020402
L-číslo L60010 8083
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::

Charakteristika:

  • Délka mm (L): 530 mm
  • Vhodné pro: M00; M05
  • Hmotnost: 1914g