• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Řezná hlava “Standard“ M05 s upevňovacími šrouby f.č. 20034

Artiklové číslo: 56020055
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 56020055
EAN / GTIN 4022668005865
Číslo výrobce 56020055
L-číslo L60010 7774
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Štípací hlava pro výměnu na štípačkách šroubů Standard-Plus M05
  • s upevňovacími šrouby

Charakteristika:

  • Řezný výkon 48 HRc: 8 mm²
  • Řezný výkon 40 HRc: 9 mm²
  • Řezný výkon 19 HRc: 11 mm²
  • Délka mm (L): 200 mm
  • vhodné pro č.: 20034
  • Hmotnost: 1415g