Vnitřní-venkovní odjehlovač min.D.4mm max.D.36mm

Artiklové číslo: 56013242
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barva červená
Počet kusů nářadí 1
Varianta Odjehlovač na trubky
Materiál ušlechtilá ocel
Vhodné pro měď
Průměr trubky min. 4 mm
Průměr trubky max. 36
Rukojeť k dispozici ano
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Odjehlovače

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56013242
EAN / GTIN 4022668132424
Číslo výrobce 56013242
L-číslo L60010 6834
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Pro měděné a plastové trubky
  • Kovové tělo

Charakteristika:

  • Průměr trubky min. (mm): 4 mm
  • Maximální průměr potrubí (mm): 36 mm
  • Hmotnost: 220g